東安
東安の 自動車用鈑金
東安の 自動車溶接関連
東安の 車用スタッド/ワッシャ溶植関連
スライドハンマー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64226727
品番
TW-S48
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
T字ハンドルで握りやすい!
用途
凹んだ箇所にワッシャーを溶接し、引き出すときに使用します。
フックアタッチメントが付属しているので、ワッシャーに引っ掛けることができます。
その他、バイクマフラーのサイレンサーの取り外しや
キャンプの時のペグ抜きとしてもご使用いただけます。
質量(g)
1417
全長(cm)
約48.5(フックアタッチメントを含む)
ナット
M12×1.75
フック径(mm)
7( 注意:内径7mm以上のワッシャーをご使用ください )
危険物の類別
非危険物