ソノスプリッター

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64226971 品番SS-270
参考基準価格(税別)¥598,000 販売価格(税込) ¥615,780
販売価格(税別)
559,800

従来の剥離工法では、騒音、粉じん、薬剤など、周辺環境に及ぼす影響や作業者に負担を与えていました。
これからの時代、周辺環境や作業環境の改善がはかられるなか、それらの問題をクリアした時代のニーズにマッチした超音波剥離マシーン、それがソノスプリッターSS-270です。
外壁塗装の弾性タイル、(アクリル)スマチック、リシンや内装のPタイル、防水材などの剥離作業が低粉じん、低騒音でおこなえ、小型・軽量でどこにでも簡単に持ち運べ、簡単に剥離作業ができる、これからの時代にあった本格的な機です。
常に安定した性能を発揮できる発振回路を採用しています。
過酷な作業に対応できる充分な出力を持ち、しかも小型軽量な発振器とハンドピースで、安易な作業が可能です。
オーバーパワーセーブ回路をな内蔵しているので、過大な負荷によってもオーバーヒートを完全に予防し、さらに振動が中断されることなく安定した作業ができます。
ケーブルが断線しても、断線検知回路が作動し、万が一の感電事故を未然に防止します。
広範な用途に対応できるようオプションで各種ツールが用意されております。
ツール先端は特殊高硬度材を使用し、さらに刃先は作業性を充分考慮した形状になっています。

用途ショッピングモール外壁塗膜剥離、橋梁塗膜剥離、ホテル外壁塗膜剥離、弾性塗膜はがし、Pタイルはがし 仕様最大超音波出力(W):500 セット内容発振器、ケーブル、ハンドピース、ツール(W-30) 質量(kg)ケーブル:1.5、発振器:8.5 質量(g)ハンドピース:770 消費電力(W)600 定格電圧(V)AC100 ケーブル長(m)10 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)発振器:153×183×345(※突起部は除く) 発振周波数21kHz±1.5kHz 振動子ランジュパン型PZT振動子 発振方式スウィープロック型PLL自動追尾方式
関連資料:(1.22MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,500 / 税込 ¥3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする