手動バルブ G 3/8

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64227225 品番MS6-DL-3/8
参考基準価格(税別)¥29,100 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

Festo スイベルフランジアクセサリは、ISO21287 エアシリンダ向けで、多様サイズは 63 で、プラスチックベアリングで使用されています。周囲温度: -40 → 90 ℃ 製品重量: 371 g

仕様●機能:2/2●接続ポートのネジ:G 3/8●スレッドサイズ:3/8●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:MS●コード番号:202-2598 アズワン品番65-8037-26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする