SparkFun Raspberry Pi 4 Hardware Starter Kit - 8GB

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64227365 品番KIT-17380
1月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は62,980円となります。
参考基準価格(税別)¥57,200 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980

Description
The Raspberry Pi 4 Hardware Starter Kit provides a solid set of parts and instruction for working with the Raspberry Pi 4 in a more hardware-centric manner. While the Raspberry Pi isn't typically considered a go-to for hardware projects, its I/O pins hold a lot of benefits that you can use for a variety of applications. This kit covers the basics like using LEDs, and Buttons while providing a solid set of parts for working with any other hardware I/O and the 40-pin header. In addition, we've included all the parts needed for getting the Raspberry Pi 4 up and running whether it's on its own, or using a monitor(not included). The new 64GB MicroSD cards keep read/write commands running super fast, too.
Most of the contents of the kit rely on the use of the 2x20, 40-pin header, so we've included a special extender to allow you to plug in the ribbon cable while using the provided heatsink case. We've also included a Qwiic Shim for easily working with I2C based Qwiic boards with the Pi. No soldering is required for this kit!
Note:This variation includes the 8GB RAM option for the Raspberry Pi 4.
Get Started with the Raspberry Pi 4 Model B Guide

アズワン品番67-0424-63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする