画像準備中

1536ウェルクリアボトムプレート黒 COC フタなし 短辺

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1ケース(5パック×20個) 注文コード64227399 品番4675
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥653,000 販売価格(税込) ¥714,780
販売価格(税別)
649,800

Cyclic Olefin Copolymer (COC) material
Flat top for improved sealing
Ultra clear 127μm film thickness
Custom bar codes available for compatibility with the Kalypsys System
Low autofluorescence
Broad chemical resistance including DMSO and alcohol, which allows for assay step reduction
High mechanical stability
Optimized for flatness and uniformity
Low birefringence

仕様●Description:1536-well black/clear bottom microplate, low base●Treatment:Not treated●Sterile:No●Qty/Pk:20●Qty/Cs:100 アズワン品番65-3962-55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする