三沢電線
三沢電線の 電線/ケーブル
三沢電線の FA用ケーブル
三沢電線の 固定用ケーブル
MDLS細径横巻シールドケーブル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本(200m)
注文コード
64227786
品番
MDLS 17/0.08×3C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
可とう性 耐熱性 耐油性を有したケーブルできれいな艶消し黒のケーブルです
用途
外径が細く狭い機器内配線に最適です
仕様
17本 / 0.08mm
色
黒
定格電圧(V)
30
芯数(C)
3
材質(シース)
軟質非鉛耐熱耐寒耐油PVC
材質(絶縁体)
非鉛耐熱PVC
導体構成(本/mm)
17/0.08
定格温度(℃)
-30〜75(耐寒温度 シース材-30℃実力値)
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕上外径(Φmm)
2.45
識別色
【線芯】白赤黒
絶縁体外径(Φmm)
0.82
関連資料:
カタログ(0.42MB)
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表