8/23より値下げ!現場を応援
WURTH ELEKTRONIK
基板接続用ピンヘッダ 20極 5.08mm 1列 1袋 60個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(60個)
注文コード
64228004
品番
691311500020
参考基準価格(税別)
¥37,000
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
値下げ
¥
36,980
バスケットに入れる
仕様
●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:20●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●コンタクト材質:真鍮●定格電流:20.0A●コード番号:190-9077
アズワン品番
65-7756-52
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表