スイッチモジュールベゼル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64228449 品番704.955.0
参考基準価格(税別)¥4,300 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

取り付けカットアウトの寸法は、製品の詳細に示しています 必要な最小距離が大きくなっている点に注意

仕様●種類:ベゼルセット●併用可能製品:シリーズ04スイッチ●コード番号:175-7917 アズワン品番65-7800-52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする