Pellucid(旧MIRAREED)
Pellucid(旧MIRAREED)の 自動車用電気用品
Pellucid(旧MIRAREED)の 車用ソケット
Pellucid(旧MIRAREED)の USBソケット
2USBカーチャージャータイプC/タイプC
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64228958
品番
PPJ2505
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
コンパクト設計でソケットが飛び出しません。タイプC:PD20Wの高速充電に対応。シガーソケットから引き抜きやすい取外しリング付です。2台同時充電が可能です。青色LED付。
用途
スマホの充電
セット内容
USBカーチャージャー本体×1/取扱説明書×1
幅(mm)
80
高さ(mm)
180
奥行(mm)
25
使用環境温度(℃)
0〜40
使用電圧範囲(V)
DC12/24
ヒューズ
3A(内蔵型交換不可)
点灯色
LED:青(通電時)