サンコー
サンコーの 製図用品
サンコーの 製図機器
超軽量 無段階調光LEDトレース台 A3
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64229028
品番
GDTSA3SBK
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
使いやすい!USBで使える超薄型のLEDトレース台です。
セット内容
本体、USB TypeCケーブル、日本語取扱説明書
材質
ABS、Fiberglass board+FR4、PS、PP
質量(g)
A3:約900
電源
A3:USB 5V 2.0A以上
寸法(幅W×高さH)(mm)
LED照射面 A3:430×308
ケーブル長(m)
A3:約1.7
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
A3:460×340×(厚さ)10
色温度(K)
A3:約12000
明るさ(Lx)
A3:約250-3000
明るさ
無段階調整
注意
※記載されている物以外は付属いたしません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
680
/
税込
¥
748
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
680
/
税込
¥
748
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
680
/
税込
¥
748
離島
数量1以上のご注文
お送りできません