曜日別特売
1424637 Housing フエニックス・コンタクト 64229587

Housing

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード64229587品番1424637
5月24日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,998円となります。
参考基準価格(税別)¥2,860販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

Phoenix Contact パネル取り付けベースハウジングは、ねじロック機構を備えています。亜鉛ダイキャスト素材と黒色で構成されています。保護等級: IP66、IP68、IP69 周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●タイプ:ハウジング●シリーズ:HC-HPR●ねじサイズ:M4●コード番号:207-5793アズワン品番65-7518-42
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする