※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PLBH-55-10 リニアクランパ・ズィー用アダプタプレート NBK(鍋屋バイテック会社) 64230033 PLBH-55-10 リニアクランパ・ズィー用アダプタプレート NBK(鍋屋バイテック会社) 64230033 PLBH-55-10 リニアクランパ・ズィー用アダプタプレート NBK(鍋屋バイテック会社) 64230033

リニアクランパ・ズィー用アダプタプレート

商品レビューを投稿する
36日以内出荷返品不可 36日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64230033 品番 PLBH-55-10
参考基準価格(税別)¥15,900 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

[[LBHS]]の高さをキャリッジの高さに揃えるためのプレートです。
[[LBHS]]とリニアガイドウェイとの組み合わせによって必要になる場合があります。選定表をご確認ください。

寸法A(mm)99.5 寸法A1(mm)50 寸法B1(mm)256 寸法B2(mm)154 寸法B3(mm)60 寸法B4(mm)238 寸法G(mm)10.5 寸法G1(mm)M10 寸法t(mm)10 適合レール55 材質(本体)S235JR、(Oリング)FKM、(カッティングリング)16MnCrSPb5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする