エスコ
エスコの ベアリング(軸受)
エスコの 樹脂/プラスチック
エスコの 標準タイプ(穴あき)
印ろう付丸フランジ形ユニット EA966MLシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64230086
品番
EA966ML-205
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,542
販売価格(税別)
¥
3,220
バスケットに入れる
仕様
●呼び番号UCFC形:205●軸径(mm):25●サイズ(mm):H/115、A1/21、J/90、J1/63.6、N/12、A2/10、A3/6、A/27、H3/70、A0/35.8、B/34.1、S/14.3●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M10●止めねじ付●円筒穴形
アズワン品番
65-9330-28
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方