SparkFun LuMini LED Ring - Inch COMシリーズ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64230567 品番COM-14966
参考基準価格(税別)¥5,870 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

Description
Note:
In larger installations you may need to add a decoupling capacitor between power and ground to prevent voltage dips when turning on a whole bunch of LED's simultaneously. We recommend using a 4.7μF capacitor which we sell in strips of 10.
Get Started With the SparkFun LuMini LED Ring Guide
Features
Optional Capacitor Space
Daisy-Chainable
This is the two inch version of the SparkFun LuMini LED Ring, packed with 40 individually addressable LEDs, each capable of producing 16 million colors, it provides you with a lot of color for just about any reason! LuMini is a miniaturized version of our Lumenati LED line but instead of utilizing 5mm by 5mm APA102 LEDs(APA102-5050), LuMini uses a 2mm by 2mm package(APA102-2020). This allows for incredibly tight pixel densities, and thus, a more continuous ring of color for you to use!。The LuMini LED Ring is powered and controlled using a few solder pads on the back of each board. These pads include 5V and ground, a set of pads for data and clock input, and another set for data and clock output. Since the ring acts like a string of LEDs, you'll find multiple numbers silked onto the back of the board that correspond to the LED number in the above. The last handy feature we've equipped the LuMini LED Ring with is eight detachable mounting points(four inside the ring and four outside)that can be used to secure your ring to a surface/project or be broken off to make more complex designs.。2in Diameter。40x APA102-2020 LEDs。8x Detachable Mounting Points。

アズワン品番67-0421-22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする