※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RBPS-0600 リニアクランパ・ズィー - 空気圧 - 常時閉 - ブレーキ機構つき - リニアシャフト用 NBK(鍋屋バイテック会社) 64230889 RBPS-0600 リニアクランパ・ズィー - 空気圧 - 常時閉 - ブレーキ機構つき - リニアシャフト用 NBK(鍋屋バイテック会社) 64230889 RBPS-0600 リニアクランパ・ズィー - 空気圧 - 常時閉 - ブレーキ機構つき - リニアシャフト用 NBK(鍋屋バイテック会社) 64230889

リニアクランパ・ズィー - 空気圧 - 常時閉 - ブレーキ機構つき - リニアシャフト用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 寸法B(mm)11 寸法L(mm)68 注文コード64230889 品番RBPS-0600
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥311,000
この商品は寸法B・寸法Lなど26種類から選べます 他の種類を見る
材質
(本体(上部))A6082相当
/アルマイト処理、(本体(下部))SCr415相当
/無電解ニッケルメッキ、(コンタクトセクション)特殊ブレーキパッド
寸法B(mm)11 寸法D(mm)49 寸法D1(mm)30 寸法G(mm)M5 寸法G1(mm)M5 寸法H(mm)6 寸法L(mm)68 寸法L1(mm)5 形状なし 適合シャフト径(Φmm)6 保持トルク(N・m)6 保持力(N)3500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする