※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 直動部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の リニアガイド、ブロック
NBK(鍋屋バイテック会社)の ガイドその他部品・オプション
リニアクランパ・ズィー - 空気圧 - 常時閉 - ブレーキ機構つき - リニアシャフト用
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法B(mm)
16.6
寸法L(mm)
150
注文コード
64230943
品番
RBPS-1600-A
参考基準価格(税別)
¥657,000
販売価格(税込)
¥626,780
販売価格(税別)
¥
569,800
バスケットに入れる
この商品は
寸法B・寸法L
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
材質
(本体(上部))A6082相当
/アルマイト処理、(本体(下部))SCr415相当
/無電解ニッケルメッキ、(コンタクトセクション)特殊ブレーキパッド
寸法B(mm)
16.6
寸法D(mm)
99
寸法D1(mm)
70
寸法G(mm)
G1/8
寸法G1(mm)
M6
寸法H(mm)
8
寸法L(mm)
150
寸法L1(mm)
8.4
形状
あり
適合シャフト径(Φmm)
16
保持トルク(N・m)
48
保持力(N)
10000