※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RBPS-2200-A リニアクランパ・ズィー - 空気圧 - 常時閉 - ブレーキ機構つき - リニアシャフト用 NBK(鍋屋バイテック会社) 64230977 RBPS-2200-A リニアクランパ・ズィー - 空気圧 - 常時閉 - ブレーキ機構つき - リニアシャフト用 NBK(鍋屋バイテック会社) 64230977 RBPS-2200-A リニアクランパ・ズィー - 空気圧 - 常時閉 - ブレーキ機構つき - リニアシャフト用 NBK(鍋屋バイテック会社) 64230977

リニアクランパ・ズィー - 空気圧 - 常時閉 - ブレーキ機構つき - リニアシャフト用

商品レビューを投稿する
41日以内出荷返品不可 41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法B(mm)20 寸法L(mm)165 注文コード64230977 品番RBPS-2200-A
参考基準価格(税別)¥829,000 販売価格(税込) ¥769,780
販売価格(税別)
699,800
この商品は寸法B・寸法Lなど26種類から選べます 他の種類を見る
材質
(本体(上部))A6082相当
/アルマイト処理、(本体(下部))SCr415相当
/無電解ニッケルメッキ、(コンタクトセクション)特殊ブレーキパッド
寸法B(mm)20 寸法D(mm)135 寸法D1(mm)90 寸法G(mm)G1/4 寸法G1(mm)M8 寸法H(mm)9 寸法L(mm)165 寸法L1(mm)9.25 形状あり 適合シャフト径(Φmm)22 保持トルク(N・m)120 保持力(N)18000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする