※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SKEIB-2 リセス破損ねじ取りはずしビット NBK(鍋屋バイテック会社) 64231205 SKEIB-2 リセス破損ねじ取りはずしビット NBK(鍋屋バイテック会社) 64231205 SKEIB-2 リセス破損ねじ取りはずしビット NBK(鍋屋バイテック会社) 64231205

リセス破損ねじ取りはずしビット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64231205 品番SKEIB-2
参考基準価格(税別)¥1,070 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

破損したリセスに溝を作り、その溝を利用し、ねじを回すことで、取りはずします。詳しくは、「ねじの取りはずし作業方法」をご参照ください。
衝撃でねじをゆるむ方向へ回すためのインパクトドライバ[[SKEID]]と組み合わせることで、ねじを取りはずします。
ねじの頭部をスパナなどの工具でつかむことができない皿ねじや、ざぐり穴に取りつけたねじも取りはずすことができます。

用途リセスが破損し、通常の工具では取りはずしができないねじの取りはずしに 材質(軸部)合金鋼/リン酸亜鉛皮膜、(グリップ)熱可塑性エラストマ+ポリプロピレン混合成形 全長(mm)23 先端サイズ5.5 寸法A(mm)3 寸法t(mm)5 寸法D(mm)8.8 寸法B(mm)2 寸法D1(mm)13 寸法Lb(mm)6.35
注意
※リセスが破損したねじの取りはずし以外には使用しないでください。
※[[SKEIB]]は[[SKEID]]と組み合わせて使用してください。
※ねじのリセスに適したビットを使用してください。
※ハンマーで叩く際は、ねじが取りついている箇所にも衝撃が伝わります。衝撃が吸収されて溝が作られなかったり、取りつけ箇所が破損する可能性があります。
※樹脂ねじなどのリセス強度が小さいねじに使用すると、ねじが更に破損する可能性があるため、使用しないでください。
※ねじの破損状態が悪化したり、ビットが破損する場合があるため、過度な力で叩かないでください。
※[[SKEIB]]の先端は鋭利なため、触れてけがをしないようにご注意ください。
※ハンマーで叩く際は、手や指を誤って叩かないようにご注意ください。
※金属製のため、通電箇所では使用しないでください。
※作業時は保護メガネを着用してください。

商品説明動画

正しい使い方 ここがポイント! リセス破損ねじ取りはずしビット/インパクトドライバ
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする