※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KMPFS-32-M8-A4-HP-HD メタルプルノブ(めねじ) - ハイジェニックデザイン NBK(鍋屋バイテック会社) 64231433 KMPFS-32-M8-A4-HP-HD メタルプルノブ(めねじ) - ハイジェニックデザイン NBK(鍋屋バイテック会社) 64231433 KMPFS-32-M8-A4-HP-HD メタルプルノブ(めねじ) - ハイジェニックデザイン NBK(鍋屋バイテック会社) 64231433

メタルプルノブ(めねじ) - ハイジェニックデザイン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法D(mm)32 注文コード64231433 品番KMPFS-32-M8-A4-HP-HD
参考基準価格(税別)¥6,570 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
この商品は寸法Dなど6種類から選べます 他の種類を見る

ハイジェニックデザインのノブ。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。
ハイジェニックデザインについて
押したり引いたりする、操作ノブとしての使用に適した形状です。
取りつけ面のすき間をシールリング[[FSRN-HD]]でシーリングしています。異物や液体の侵入を防ぎます。
表面の仕上げはRa0.8μm未満。清掃性にすぐれています。
シールリングは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。
ノブは耐蝕性にすぐれたSUS316L製。
EHEDG(欧州衛生工学設計グループ)が定めるガイドラインに準拠しています。
使用可能温度:-25℃〜150℃
商品記号により、表面処理が選択できます。
[[KMPFS-A4-HD]]----ショットブラスト
[[KMPFS-A4-HP-HD]]----研磨

寸法d(mm)18 寸法D(mm)32 寸法d1(mm)18.8 寸法H(mm)37 寸法Lf min(mm)12 寸法M(mm)M8 M並目M8 ねじピッチ1.25 適合カラーFSRN-18-14-2-HD ねじ規格並目 材質(ノブ)SUS316L/研磨、(シールリング)H-NBR(青)硬度ショアA85±5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする