※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FSLC-20-N-30-B-BK ホルダつき丸形水平器-底面基準タイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64232264 FSLC-20-N-30-B-BK ホルダつき丸形水平器-底面基準タイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64232264 FSLC-20-N-30-B-BK ホルダつき丸形水平器-底面基準タイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64232264

ホルダつき丸形水平器-底面基準タイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法D(mm)20 材質(ホルダ)アルミニウム合金/アルマイト処理(各色)、(気泡管)ナイロン(透明)、(ベース)アルミニウム合金/アルマイト処理(各色) 注文コード64232264 品番FSLC-20-N-30-B-BK
参考基準価格(税別)¥4,820 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
この商品は寸法D・材質など12種類から選べます 他の種類を見る

底面基準タイプの気泡管水平器。
気泡管水平器について
気泡管の標線と気泡の位置関係から、取りつけ面の360°方向の水平状態を確認できます。
金属ホルダに覆われているため耐久性があります。
ホルダの底面が水平基準面です。機器・装置の水平を確認したい面にホルダの底面を合わせて設置してください。
形状は2種類。
[[FSLC-<T_B>A</T_B>]]----基準面直置きタイプ
[[FSLC-<T_B>B</T_B>]]----おねじつきタイプ
ホルダのカラーバリエーションは2色。

寸法d(mm)14 寸法D(mm)20 寸法H(mm)- 寸法H1(mm)13 寸法Lm(mm)6 M並目M5 寸法M(mm)M5 ねじピッチ0.8 ねじ規格並目 材質(ホルダ)アルミニウム合金/アルマイト処理(各色)、(気泡管)ナイロン(透明)、(ベース)アルミニウム合金/アルマイト処理(各色)
関連資料:技術資料1(0.2MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする