※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BRPSS-5-S ボールローラ(プランジャタイプ) NBK(鍋屋バイテック会社) 64233226 BRPSS-5-S ボールローラ(プランジャタイプ) NBK(鍋屋バイテック会社) 64233226 BRPSS-5-S ボールローラ(プランジャタイプ) NBK(鍋屋バイテック会社) 64233226

ボールローラ(プランジャタイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)、(メインボール)SUS440C(硬度55HRC以上)、(サブボール)SUS440C(硬度55HRC以上)、(ケーシング)SUS304、(スプリング)SUS631J1 注文コード64233226 品番BRPSS-5-S
参考基準価格(税別)¥980 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979
この商品は材質2種類から選べます 他の種類を見る

プランジャ機能つきボールローラ。セットスクリュータイプ。
内部のスプリングにより偏荷重がある場合でも、均等に荷重を受けることができます。
ワークの固定・位置決めなど一般的なボールプランジャとしても使用できます。ボールの回転が滑らかなため、メインボールと受け側の摩耗を低減します。
[[BRPSS-S]]----オールステンレス
[[BRPSS-N]]----メインボール:ポリアセタール
水抜き穴つき。洗浄が必要な食品製造ラインなどの用途に適しています。

1袋入数(個)1 寸法B(mm)2.5 寸法d(mm)1.2 寸法Db(Φmm)2.38 寸法L(mm)12 寸法M(mm)M5 寸法s(mm)0.7 寸法t(mm)2 ねじピッチ0.8 荷重(最小〜最大)(N)4.4/19.6 ねじ規格並目 材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)、(メインボール)SUS440C(硬度55HRC以上)、(サブボール)SUS440C(硬度55HRC以上)、(ケーシング)SUS304、(スプリング)SUS631J1 用途搬送/ワークの固定・位置決め/トルクリミッタ/割り出し

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フリーボールベアリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/free_bearing/
2023-02-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボールキャスターの特長と材質による分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/782/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボールキャスターユニットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/783/
2023-02-02

「搬送」にはこんなカテゴリがあります

シェアする