※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボールベアリング100mm180mm 自動調心

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64234810 品番1220 K/C3
参考基準価格(税別)¥87,200 販売価格(税込) ¥95,678
販売価格(税別)
86,980
仕様●内径:100mm●外径:180mm●ボールベアリングタイプ:自動調心●レース幅:34mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:233-7055 アズワン品番65-7851-05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする