※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SKXB-25 ヘクサロビュラショートビット NBK(鍋屋バイテック会社) 64234863 SKXB-25 ヘクサロビュラショートビット NBK(鍋屋バイテック会社) 64234863 SKXB-25 ヘクサロビュラショートビット NBK(鍋屋バイテック会社) 64234863

ヘクサロビュラショートビット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ヘクサロビュラ穴の番号(No)25 注文コード64234863 品番SKXB-25
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
この商品はヘクサロビュラ穴の番号など9種類から選べます 他の種類を見る

ヘクサロビュラねじ専用のショートビットです。
専用マグネットドライバ[[SRD]]や市販のビット差し替えドライバと組み合わせてご使用ください。
トルクドライバ・トルクレンチと組み合わせれば、ヘクサロビュラねじのトルク管理が可能です。
ビットの差し込み口が深い工具と組み合わせる場合は、ショートビット用アダプタ[[SKABA]]をご使用ください。

寸法A(mm)5.0 寸法B(mm)6.35 ヘクサロビュラ穴の番号(No)25 適合ねじ(SLEC-A)SLEC-M6-A、(SLEC-B)SLEC-M6-B、(SLT)SLT-M5-TZB、(SLTS)SLTS-M5、(SNFXS)SNFXS-M5、(SNPXS)SNPXS-M5、(SSTS)SSTS-M8 材質(本体)工具鋼(硬度60HRC以上) 用途ヘクサロビュラねじの取りつけ・取りはずし 全長(mm)25 両頭機能片頭

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする