※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SKXB-5 ヘクサロビュラショートビット NBK(鍋屋バイテック会社) 64234897 SKXB-5 ヘクサロビュラショートビット NBK(鍋屋バイテック会社) 64234897 SKXB-5 ヘクサロビュラショートビット NBK(鍋屋バイテック会社) 64234897

ヘクサロビュラショートビット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ヘクサロビュラ穴の番号(No)5 注文コード64234897 品番SKXB-5
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
この商品はヘクサロビュラ穴の番号など9種類から選べます 他の種類を見る

ヘクサロビュラねじ専用のショートビットです。
専用マグネットドライバ[[SRD]]や市販のビット差し替えドライバと組み合わせてご使用ください。
トルクドライバ・トルクレンチと組み合わせれば、ヘクサロビュラねじのトルク管理が可能です。
ビットの差し込み口が深い工具と組み合わせる場合は、ショートビット用アダプタ[[SKABA]]をご使用ください。

寸法A(mm)3.0 寸法B(mm)6.35 ヘクサロビュラ穴の番号(No)5 適合ねじ(SETS)SETS-M2.6、(SSTS)SSTS-M2 材質(本体)工具鋼(硬度60HRC以上) 用途ヘクサロビュラねじの取りつけ・取りはずし 全長(mm)25 両頭機能片頭

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする