※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PPRSC-4-KU プレスフィットプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社) 64234958 PPRSC-4-KU プレスフィットプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社) 64234958 PPRSC-4-KU プレスフィットプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社) 64234958

プレスフィットプランジャ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法D1(mm)4 注文コード64234958 品番PPRSC-4-KU
参考基準価格(税別)¥350 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349
この商品は寸法D1など10種類から選べます 他の種類を見る

圧入タイプのピンプランジャ。
本体に配置したスリットがたわみ性を高め、公差の大きな穴への取りつけを可能にしています。
使用可能温度:-30℃〜50℃

寸法D(mm)3 寸法D1(mm)4 寸法D2(mm)4.6 寸法D3(mm)4 寸法L(mm)5 寸法L1(mm)1 寸法s(mm)0.8 ゆるみ止めなし 荷重(最小〜最大)(N)3/6.5 最小荷重(N)6.5 最大荷重(N)3 適合ボールボタンBB-5 材質(本体)ポリアセタール(黒)、(ボール)SUS440C/(硬度54-60HRC)、(スプリング)SUS631相当

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする