※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PPRSC-6-KU プレスフィットプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社) 64234994 PPRSC-6-KU プレスフィットプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社) 64234994 PPRSC-6-KU プレスフィットプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社) 64234994

プレスフィットプランジャ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法D1(mm)6 注文コード64234994 品番PPRSC-6-KU
参考基準価格(税別)¥370 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369
この商品は寸法D1など10種類から選べます 他の種類を見る

圧入タイプのピンプランジャ。
本体に配置したスリットがたわみ性を高め、公差の大きな穴への取りつけを可能にしています。
使用可能温度:-30℃〜50℃

寸法D(mm)5 寸法D1(mm)6 寸法D2(mm)6.5 寸法D3(mm)6 寸法L(mm)7 寸法L1(mm)1 寸法s(mm)1.6 ゆるみ止めなし 荷重(最小〜最大)(N)6.2/12.6 最小荷重(N)12.6 最大荷重(N)6.2 適合ボールボタンBB-10 材質(本体)ポリアセタール(黒)、(ボール)SUS440C/(硬度54-60HRC)、(スプリング)SUS631相当

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする