※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PPRSC-8-KD プレスフィットプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社) 64235003 PPRSC-8-KD プレスフィットプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社) 64235003 PPRSC-8-KD プレスフィットプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社) 64235003

プレスフィットプランジャ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法D1(mm)8 注文コード64235003 品番PPRSC-8-KD
参考基準価格(税別)¥480 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479
この商品は寸法D1など10種類から選べます 他の種類を見る

圧入タイプのピンプランジャ。
本体に配置したスリットがたわみ性を高め、公差の大きな穴への取りつけを可能にしています。
使用可能温度:-30℃〜50℃

寸法D(mm)6.5 寸法D1(mm)8 寸法D2(mm)8.5 寸法D3(mm)8 寸法L(mm)9 寸法L1(mm)1 寸法s(mm)1.9 ゆるみ止めなし 荷重(最小〜最大)(N)10/20.4 最小荷重(N)20.4 最大荷重(N)10 適合ボールボタンBB-10 材質(本体)ポリアセタール(黒)、(ボール)ポリアセタール(白)、(スプリング)SUS631相当

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする