※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SFHL-M10-30-HP-HD フランジ付き六角ボルト - ハイジェニックデザイン NBK(鍋屋バイテック会社) 64235247 SFHL-M10-30-HP-HD フランジ付き六角ボルト - ハイジェニックデザイン NBK(鍋屋バイテック会社) 64235247 SFHL-M10-30-HP-HD フランジ付き六角ボルト - ハイジェニックデザイン NBK(鍋屋バイテック会社) 64235247

フランジ付き六角ボルト - ハイジェニックデザイン

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(本体)SUS316L/研磨、(シールリング)H-NBR(青)硬度ショアA85±5 寸法L(mm)30 寸法M(mm)M10 注文コード64235247 品番SFHL-M10-30-HP-HD
参考基準価格(税別)¥5,480 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
この商品は材質・寸法L・寸法Mなど36種類から選べます 他の種類を見る

ハイジェニックデザインの六角ボルト。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。
ハイジェニックデザインについて
取りつけ面のすき間をシールリング[[FSRN-HD]]でシーリングしています。異物や液体の侵入を防ぎます。
シールリングは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。
六角頭部の表面の仕上げはRa0.8μm未満。清掃性にすぐれています。
本体は耐蝕性にすぐれたSUS316L製。
EHEDG(欧州衛生工学設計グループ)が定めるガイドラインに準拠しています。
使用可能温度:-25℃ 150℃
商品記号により、表面処理が選択できます。
[[SFHL-HD]]----ショットブラスト
[[SFHL-HP-HD]]----研磨

材質(本体)SUS316L/研磨、(シールリング)H-NBR(青)硬度ショアA85±5 ねじピッチ1.5 寸法L(mm)30 寸法L1(mm)18 寸法B(mm)16 用途食品機械/食品製造ライン/医薬品機械 1袋入数(個)1 寸法D1(mm)21 寸法D2(mm)21.8 寸法L2(mm)全ねじ ねじ規格並目 寸法M(mm)M10 適合カラーFSRN-21-17-2-HD

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
291:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする