曜日別特売
SFHL-M12-40-LH-HP-HD フランジ付き低頭六角ボルト - ハイジェニックデザイン NBK(鍋屋バイテック会社) 64235703

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SFHL-M12-40-LH-HP-HD フランジ付き低頭六角ボルト - ハイジェニックデザイン NBK(鍋屋バイテック会社) 64235703
SFHL-M12-40-LH-HP-HD フランジ付き低頭六角ボルト - ハイジェニックデザイン NBK(鍋屋バイテック会社) 64235703
SFHL-M12-40-LH-HP-HD フランジ付き低頭六角ボルト - ハイジェニックデザイン NBK(鍋屋バイテック会社) 64235703

フランジ付き低頭六角ボルト - ハイジェニックデザイン

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個材質(本体)SUS316L/研磨、(シールリング)H-NBR(青)硬度ショアA85±5寸法L(mm)40寸法M(mm)M12注文コード64235703品番SFHL-M12-40-LH-HP-HD
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

ハイジェニックデザインの六角ボルト。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。
ハイジェニックデザインについて
低頭タイプ。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
取りつけ面のすき間をシールリング[[FSRN-HD]]でシーリングしています。座面からの異物や液体の侵入を防ぎます。
シールリングは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。
六角頭部の表面の仕上げはRa0.8μm未満。また、各部の面取りを大きくした清掃しやすい形状です。
本体は耐蝕性にすぐれたSUS316L製。
EHEDG(欧州衛生工学設計グループ)が定めるガイドラインに準拠しています。
使用可能温度:-25℃~150℃
商品記号により、表面処理が選択できます。
[[SFHL-LH-HD]]----ショットブラスト
[[SFHL-LH-HP-HD]]----研磨

用途
食品機械/食品製造ライン/医薬品機械
1袋入数(個)1寸法B(mm)18寸法D1(mm)22寸法D2(mm)22寸法L(mm)40寸法L1(mm)11寸法L2(mm)30寸法M(mm)M12ねじピッチ1.75適合カラーFSRN-25-21-2-HDねじ規格並目材質(本体)SUS316L/研磨、(シールリング)H-NBR(青)硬度ショアA85±5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4076:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする