※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SFB-M4-10-EL フランジ付きボタンボルト(無電解ニッケルメッキ) NBK(鍋屋バイテック会社) 64236157 SFB-M4-10-EL フランジ付きボタンボルト(無電解ニッケルメッキ) NBK(鍋屋バイテック会社) 64236157 SFB-M4-10-EL フランジ付きボタンボルト(無電解ニッケルメッキ) NBK(鍋屋バイテック会社) 64236157

フランジ付きボタンボルト(無電解ニッケルメッキ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64236157 品番 SFB-M4-10-EL
参考基準価格(税別)¥720 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719

座面が広く、ゆるみにくい六角穴付きボタンボルトです。
[[SFB]](四三酸化鉄皮膜)に比べて耐蝕性にすぐれています。
高強度と耐蝕性の両方を必要とする用途に。
機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。

1袋入数(個)20 寸法B(mm)2.5 寸法D1(mm)9.2 寸法D2(mm)6.8 寸法L(mm)10 寸法L1(mm)2.2 寸法Lb(mm)1.4 寸法M(mm)M4 寸法t(mm)1.3 寸法t1(mm)0.7 ねじピッチ0.7 最大締付トルク(N・m)2 ねじ規格並目 材質(本体)SCM435/無電解ニッケルメッキ、(強度区分)10.9 用途機器・装置の省スペース化

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3174:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする