Protective Cover B16 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード64236264 品番1411517
参考基準価格(税別)¥24,800 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

Phoenix Contact HEAVYCON ADVANCE サイズ B16 保護カバーは、パネル取り付け側用のねじロックを備えています。PA 素材とグレーの色で構成されています。IP66 保護等級 周囲温度: -20 → 100 ℃

仕様●種類:保護カバー●サイズ:B16●コード番号:216-3635 アズワン品番65-7502-61

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする