※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PPCX-6-24 フランジつきインデックスプランジャ - 高精度テーパピンタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64236419 PPCX-6-24 フランジつきインデックスプランジャ - 高精度テーパピンタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64236419 PPCX-6-24 フランジつきインデックスプランジャ - 高精度テーパピンタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64236419

フランジつきインデックスプランジャ - 高精度テーパピンタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64236419 品番 PPCX-6-24
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は8,698円となります。
参考基準価格(税別)¥7,960 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898

正確な位置決めを可能にしたインデックスプランジャ。
ピンの先端はテーパ形状。相手側のテーパ穴と隙間なく嵌合することで、高精度な位置決めができます。
六角穴付きボルトを使用して取りつけてください。
各ピン径について2種類のピン長さを標準化。

寸法B(mm)6 寸法C(mm)7.8 寸法D(mm)23 寸法E(mm)23 寸法F(mm)34 寸法G(mm)13 寸法L(mm)69 寸法L+s(mm)51 寸法L2(mm)24 寸法Lc(mm)4.3 寸法R(mm)4.3 寸法s(mm)9 寸法t(mm)6 寸法t1 max(mm)16 寸法t1 min(mm)15 寸法t2(mm)7 剪断荷重(N)2530 荷重(最小〜最大)(N)6/25 最小荷重(N)25 最大荷重(N)6 適合ブッシュ(PIC-A)PIC-6-8-A、(PIC-B)PIC-6-8-B 材質(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(本体)SUM22L相当/四三酸化鉄皮膜(黒)、(ピン)スティール(硬度50-60HRC)、(スプリング)SUS301

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする