※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PPCX-8-20 フランジつきインデックスプランジャ - 高精度テーパピンタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64236428 PPCX-8-20 フランジつきインデックスプランジャ - 高精度テーパピンタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64236428 PPCX-8-20 フランジつきインデックスプランジャ - 高精度テーパピンタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64236428

フランジつきインデックスプランジャ - 高精度テーパピンタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64236428 品番 PPCX-8-20
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,398円となります。
参考基準価格(税別)¥8,560 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

正確な位置決めを可能にしたインデックスプランジャ。
ピンの先端はテーパ形状。相手側のテーパ穴と隙間なく嵌合することで、高精度な位置決めができます。
六角穴付きボルトを使用して取りつけてください。
各ピン径について2種類のピン長さを標準化。

寸法B(mm)8 寸法C(mm)9.4 寸法D(mm)28 寸法E(mm)26 寸法F(mm)38 寸法G(mm)16 寸法L(mm)71 寸法L+s(mm)51 寸法L2(mm)20 寸法Lc(mm)5.5 寸法R(mm)5.3 寸法s(mm)10.6 寸法t(mm)8 寸法t1 max(mm)10 寸法t1 min(mm)9.4 寸法t2(mm)9 剪断荷重(N)4500 荷重(最小〜最大)(N)8.5/28 最小荷重(N)28 最大荷重(N)8.5 適合ブッシュ(PIC-A)PIC-8-10-A、(PIC-B)PIC-8-10-B 材質(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(本体)SUM22L相当/四三酸化鉄皮膜(黒)、(ピン)スティール(硬度50-60HRC)、(スプリング)SUS301

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする