※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PFHYS-4-10-S フランジつきインデックスプランジャ - ロック機構つき - コンパクトタイプ - オールステンレス製 NBK(鍋屋バイテック会社) 64236525 PFHYS-4-10-S フランジつきインデックスプランジャ - ロック機構つき - コンパクトタイプ - オールステンレス製 NBK(鍋屋バイテック会社) 64236525 PFHYS-4-10-S フランジつきインデックスプランジャ - ロック機構つき - コンパクトタイプ - オールステンレス製 NBK(鍋屋バイテック会社) 64236525

フランジつきインデックスプランジャ - ロック機構つき - コンパクトタイプ - オールステンレス製

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64236525 品番 PFHYS-4-10-S
参考基準価格(税別)¥5,100 販売価格(税込) ¥5,608
販売価格(税別)
5,098

フランジつきのインデックスプランジャ。
オールステンレス製。耐蝕性にすぐれ、樹脂が使用できない高温環境下でも使用できます。
ロック機構つき。ノブを引き、30°回転させれば、ピンを引込めた状態でロックできます。
ロックの解除は、ノブをわずかに引き、30°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。
ピン径Φ4-Φ10のワイドバリエーション。
各ピン径について2種類のピン長さを標準化。取りつけ部の寸法にあわせて選択できます。

寸法B(mm)4 寸法D(mm)21 寸法E(mm)25 寸法F(mm)35 寸法G(mm)15 寸法I(mm)8 寸法L(mm)32.5 寸法L1(mm)2 寸法L2(mm)10 寸法R(mm)4.3 寸法s(mm)5 寸法sw(mm)10.2 寸法t(mm)2 剪断荷重(N)1160 荷重(最小〜最大)(N)4/12 最小荷重(N)12 最大荷重(N)4 材質(ノブ)SCS13A相当、(本体・フランジ)SUS304、(ピン)SUS303、(スプリング)SUS301

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする