※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PBHY-5-6-35-B フランジつきインデックスプランジャ - ロック機構つき - コンパクトタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64236629 PBHY-5-6-35-B フランジつきインデックスプランジャ - ロック機構つき - コンパクトタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64236629 PBHY-5-6-35-B フランジつきインデックスプランジャ - ロック機構つき - コンパクトタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64236629

フランジつきインデックスプランジャ - ロック機構つき - コンパクトタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法B(mm)5 注文コード64236629 品番PBHY-5-6-35-B
参考基準価格(税別)¥2,180 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は寸法Bなど8種類から選べます 他の種類を見る

インデックスプランジャと取りつけ用フランジを一体化。機器・装置への取りつけが容易にできます。
コンパクト設計で装置の省スペース化に有効です。
ノブを引き、30°回転させれば、ピンを引込めた状態でロックできます。ロックの解除は、ノブをわずかに引き、30°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。
相手側の穴の推奨公差は(+0.05〜+0.1)です。
ピンのストローク方向は取りつけ面に対して平行です。
品番の末尾記号により、2種類の取りつけタイプが選択できます。
[[PBHY-<T_B>T</T_B>]]----前面取りつけ
[[PBHY-<T_B>B</T_B>]]----めねじ

寸法B(mm)5 寸法D(mm)25 寸法E(mm)25 寸法F(mm)35 寸法H(mm)26 寸法h1(mm)14 寸法L(mm)38 寸法Lf(mm)10 寸法M(mm)M4 寸法s(mm)6 寸法sw(mm)12 寸法t(mm)12 ねじピッチ0.7 剪断荷重(N)1820 荷重(最小〜最大)(N)5/15 最小荷重(N)15 最大荷重(N)5 取付方向めねじ ねじ規格並目 材質(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(本体)亜鉛ダイカスト/静電塗装(黒)、(ピン)SUS303、(スプリング)SUS301

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする