※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
寸法B(mm)5
注文コード64236638
品番PBHY-5-6-35-T
参考基準価格(税別)¥2,080
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
インデックスプランジャと取りつけ用フランジを一体化。機器・装置への取りつけが容易にできます。
コンパクト設計で装置の省スペース化に有効です。
ノブを引き、30°回転させれば、ピンを引込めた状態でロックできます。ロックの解除は、ノブをわずかに引き、30°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。
相手側の穴の推奨公差は(+0.05〜+0.1)です。
ピンのストローク方向は取りつけ面に対して平行です。
品番の末尾記号により、2種類の取りつけタイプが選択できます。
[[PBHY-<T_B>T</T_B>]]----前面取りつけ
[[PBHY-<T_B>B</T_B>]]----めねじ