※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PBHY-8-10-47-T フランジつきインデックスプランジャ - ロック機構つき - コンパクトタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64236674 PBHY-8-10-47-T フランジつきインデックスプランジャ - ロック機構つき - コンパクトタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64236674 PBHY-8-10-47-T フランジつきインデックスプランジャ - ロック機構つき - コンパクトタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64236674

フランジつきインデックスプランジャ - ロック機構つき - コンパクトタイプ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法B(mm)8 注文コード64236674 品番PBHY-8-10-47-T
参考基準価格(税別)¥2,780 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は寸法Bなど8種類から選べます 他の種類を見る

インデックスプランジャと取りつけ用フランジを一体化。機器・装置への取りつけが容易にできます。
コンパクト設計で装置の省スペース化に有効です。
ノブを引き、30°回転させれば、ピンを引込めた状態でロックできます。ロックの解除は、ノブをわずかに引き、30°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。
相手側の穴の推奨公差は(+0.05〜+0.1)です。
ピンのストローク方向は取りつけ面に対して平行です。
品番の末尾記号により、2種類の取りつけタイプが選択できます。
[[PBHY-<T_B>T</T_B>]]----前面取りつけ
[[PBHY-<T_B>B</T_B>]]----めねじ

寸法B(mm)8 寸法D(mm)33 寸法E(mm)35 寸法F(mm)47 寸法H(mm)34 寸法h1(mm)18 寸法L(mm)49 寸法s(mm)10 寸法sw(mm)17 寸法t(mm)14 剪断荷重(N)4660 荷重(最小〜最大)(N)9/35 最小荷重(N)35 最大荷重(N)9 取付方向前面取りつけ 寸法Lr(mm)10 寸法R(mm)5.3 材質(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(本体)亜鉛ダイカスト/静電塗装(黒)、(ピン)SUS303、(スプリング)SUS301

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする