※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PNMV-8-16-16-BK フランジつきインデックスプランジャ - レバータイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64237058 PNMV-8-16-16-BK フランジつきインデックスプランジャ - レバータイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64237058 PNMV-8-16-16-BK フランジつきインデックスプランジャ - レバータイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64237058

フランジつきインデックスプランジャ - レバータイプ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64237058 品番 PNMV-8-16-16-BK
参考基準価格(税別)¥2,640 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

レバータイプのインデックスプランジャと取りつけ用フランジを一体化。機器・装置への取りつけが容易にできます。
レバーを180°回転させるとピンは本体に内蔵されます。
本体に加工されたノッチにより、レバーをロックできます。
本体は亜鉛ダイカスト製。機械加工を減らしてコストパフォーマンスを高めています。
ピンのストローク方向はフランジ面に対して平行です。
各ピン径について2種類のピン長さを標準化。
六角穴付きボルト(M5)を使用して取りつけてください。
相手側の穴の推奨公差は(+0.05〜+0.1)です。

寸法B(mm)8 寸法D(mm)30 寸法D1(mm)16 寸法E(mm)20 寸法F(mm)32 寸法G(mm)16 寸法L(mm)73 寸法L2(mm)16 寸法Lc(mm)10.5 寸法s(mm)10 寸法t(mm)12 剪断荷重(N)3050 荷重(最小〜最大)(N)12/32 最小荷重(N)32 最大荷重(N)12 材質(レバー)ナイロン6(つや消し黒)、(本体)亜鉛ダイカスト/静電塗装(黒)、(ピン)SUM22L相当/三価クロメート処理、(スプリング)SUS301

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする