※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PFHXS-10-10-S フランジつきインデックスプランジャ - コンパクトタイプ - オールステンレス製 NBK(鍋屋バイテック会社) 64237128 PFHXS-10-10-S フランジつきインデックスプランジャ - コンパクトタイプ - オールステンレス製 NBK(鍋屋バイテック会社) 64237128 PFHXS-10-10-S フランジつきインデックスプランジャ - コンパクトタイプ - オールステンレス製 NBK(鍋屋バイテック会社) 64237128

フランジつきインデックスプランジャ - コンパクトタイプ - オールステンレス製

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64237128 品番 PFHXS-10-10-S
参考基準価格(税別)¥8,130 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

フランジつきのインデックスプランジャ。
オールステンレス製。耐蝕性にすぐれ、樹脂が使用できない高温環境下でも使用できます。
ピン径Φ4-Φ10のワイドバリエーション。
各ピン径について2種類のピン長さを標準化。取りつけ部の寸法にあわせて選択できます。

寸法B(mm)10 寸法D(mm)33 寸法E(mm)38 寸法F(mm)50 寸法G(mm)23 寸法I(mm)14 寸法L(mm)47.5 寸法L1(mm)2.5 寸法L2(mm)10 寸法R(mm)5.3 寸法s(mm)10 寸法sw(mm)16.8 寸法t(mm)3 剪断荷重(N)7280 荷重(最小〜最大)(N)11/35 最小荷重(N)35 最大荷重(N)11 材質(ノブ)SCS13A相当、(本体・フランジ)SUS304、(ピン)SUS303、(スプリング)SUS301

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする