※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PBHX-5-6-35-T フランジつきインデックスプランジャ - コンパクトタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64237259 PBHX-5-6-35-T フランジつきインデックスプランジャ - コンパクトタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64237259 PBHX-5-6-35-T フランジつきインデックスプランジャ - コンパクトタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64237259

フランジつきインデックスプランジャ - コンパクトタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法B(mm)5 注文コード64237259 品番PBHX-5-6-35-T
参考基準価格(税別)¥1,890 販売価格(税込) ¥2,077
販売価格(税別)
1,888
この商品は寸法Bなど8種類から選べます 他の種類を見る

インデックスプランジャと取りつけ用フランジを一体化。機器・装置への取りつけが容易にできます。
コンパクト設計で装置の省スペース化に有効です。
相手側の穴の推奨公差は(+0.05〜+0.1)です。
ピンのストローク方向は取りつけ面に対して平行です。
品番の末尾記号により、2種類の取りつけタイプが選択できます。
[[PBHX-<T_B>T</T_B>]]----前面取りつけ
[[PBHX-<T_B>B</T_B>]]----めねじ

材質(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(本体)亜鉛ダイカスト/静電塗装(黒)、(ピン)SUS303、(スプリング)SUS301 寸法L(mm)38 寸法H(mm)26 寸法t(mm)12 寸法F(mm)35 寸法D(mm)25 寸法E(mm)25 寸法B(mm)5 寸法h1(mm)14 寸法s(mm)6 最大荷重(N)5 寸法R(mm)4.3 最小荷重(N)15 取付方向前面取りつけ 寸法Lr(mm)6 剪断荷重(N)1820 荷重(最小〜最大)(N)5/15 寸法sw(mm)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする