※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PFHXS-4-10 フランジつきインデックスプランジャ - コンパクトタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64237329 PFHXS-4-10 フランジつきインデックスプランジャ - コンパクトタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64237329 PFHXS-4-10 フランジつきインデックスプランジャ - コンパクトタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64237329

フランジつきインデックスプランジャ - コンパクトタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64237329 品番 PFHXS-4-10
参考基準価格(税別)¥3,360 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

フランジつきのインデックスプランジャ。
金属部品はすべてステンレス製。耐蝕性にすぐれています。
ピン径Φ4-Φ10のワイドバリエーション。
各ピン径について2種類のピン長さを標準化。取りつけ部の寸法にあわせて選択できます。

寸法B(mm)4 寸法D(mm)21 寸法E(mm)25 寸法F(mm)35 寸法G(mm)15 寸法I(mm)8 寸法L(mm)32.5 寸法L1(mm)2 寸法L2(mm)10 寸法R(mm)4.3 寸法s(mm)5 寸法sw(mm)10 寸法t(mm)2 剪断荷重(N)1160 荷重(最小〜最大)(N)4/12 最小荷重(N)12 最大荷重(N)4 材質(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(本体・フランジ)SUS304、(ピン)SUS303、(スプリング)SUS301

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする