※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PFHXS-5-12 フランジつきインデックスプランジャ - コンパクトタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64237347 PFHXS-5-12 フランジつきインデックスプランジャ - コンパクトタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64237347 PFHXS-5-12 フランジつきインデックスプランジャ - コンパクトタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64237347

フランジつきインデックスプランジャ - コンパクトタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64237347 品番 PFHXS-5-12
参考基準価格(税別)¥3,720 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

フランジつきのインデックスプランジャ。
金属部品はすべてステンレス製。耐蝕性にすぐれています。
ピン径Φ4-Φ10のワイドバリエーション。
各ピン径について2種類のピン長さを標準化。取りつけ部の寸法にあわせて選択できます。

寸法B(mm)5 寸法D(mm)25 寸法E(mm)30 寸法F(mm)40 寸法G(mm)18 寸法I(mm)10 寸法L(mm)40 寸法L1(mm)2.5 寸法L2(mm)12 寸法R(mm)4.3 寸法s(mm)6 寸法sw(mm)12 寸法t(mm)2 剪断荷重(N)1820 荷重(最小〜最大)(N)6/16 最小荷重(N)16 最大荷重(N)6 材質(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(本体・フランジ)SUS304、(ピン)SUS303、(スプリング)SUS301

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする