※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PBVX-10-46 フランジつきインデックスプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社) 64237417 PBVX-10-46 フランジつきインデックスプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社) 64237417 PBVX-10-46 フランジつきインデックスプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社) 64237417

フランジつきインデックスプランジャ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64237417 品番 PBVX-10-46
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

レバータイプのインデックスプランジャと取りつけフランジを一体化。
機器・装置などの壁面への取りつけに適しています。
レバーの上下でピンの出入りを操作するシンプルな構造。
取りつけは市販の六角穴付きボルトなどをご使用ください。長穴を使用すれば、取りつけ後の位置調整ができます。

寸法B(mm)10 寸法D1(mm)20 寸法e(mm)11 寸法E(mm)33 寸法F(mm)46 寸法G(mm)40 寸法H(mm)17 寸法K1(mm)6.5 寸法K2(mm)14.5 寸法K3(mm)19 寸法L(mm)71 寸法R(mm)6.4 寸法s(mm)12 寸法t(mm)6 剪断荷重(N)4770 荷重(最小〜最大)(N)25/38 材質(レバー)ナイロン6(つや消し黒)、(本体)亜鉛ダイカスト/静電塗装(つや消し黒)、(ピン)SUM22L/三価クロメート処理、(スプリング)SUS301

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする