※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PBVY-10-46-R フランジつきインデックスプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社) 64237496 PBVY-10-46-R フランジつきインデックスプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社) 64237496 PBVY-10-46-R フランジつきインデックスプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社) 64237496

フランジつきインデックスプランジャ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法B(mm)10 寸法s(mm)12 注文コード64237496 品番PBVY-10-46-R
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は寸法B・寸法sなど12種類から選べます 他の種類を見る

レバータイプのインデックスプランジャと取りつけフランジを一体化。
レバーをフランジ面に対し垂直にし、レバーを引くとピンが引込みます。この時、レバーを倒せばピンを引込めた状態でロックできます。
ピンを元の位置に戻す場合は、レバーをフランジ面に対し垂直にします。ロックが解除され、ピンは内蔵スプリングの力で元に戻ります。
ピンが元の位置にあるときにも、レバーを倒せばピンをロックできます。
本体に加工されたノッチにより、レバーを倒してロックした状態を保持し、不用意なロックの解除を防止します。
取りつけは市販の六角穴付きボルトなどを使用してください。長穴を使用すれば、取りつけ後の位置調整が容易です。
末尾記号により、レバーの向きが選択できます。
[[PBVY-<T_B>L</T_B>]]----ロック時にレバーが左向き
[[PBVY-<T_B>R</T_B>]]----ロック時にレバーが右向き

寸法B(mm)10 寸法D1(mm)20 寸法e(mm)11 寸法E(mm)33 寸法F(mm)46 寸法G(mm)40 寸法H(mm)17 寸法K1(mm)6.5 寸法K2(mm)14.5 寸法K3(mm)19 寸法L(mm)71 寸法R(mm)6.4 寸法s(mm)12 寸法t(mm)6 剪断荷重(N)4770 荷重(最小〜最大)(N)25/38 材質(レバー)ナイロン6(つや消し黒)、(本体)亜鉛ダイカスト/静電塗装(つや消し黒)、(ピン)SUM22L/三価クロメート処理、(スプリング)SUS301

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする