※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PBXS-4-A フランジつきインデックスプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社) 64237593 PBXS-4-A フランジつきインデックスプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社) 64237593 PBXS-4-A フランジつきインデックスプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社) 64237593

フランジつきインデックスプランジャ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64237593 品番 PBXS-4-A
参考基準価格(税別)¥3,230 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

インデックスプランジャと取りつけフランジを一体化。
金属部品は耐蝕性にすぐれたステンレス製。
機器・装置などの壁面への取りつけに適しています。
取りつけは市販の六角穴付きボルトなどをご使用ください。
長穴を使用すれば、取りつけ後の位置調整ができます。

寸法B(mm)4 寸法D(mm)12 寸法D1(mm)6 寸法e(mm)7 寸法E(mm)14 寸法F(mm)22 寸法G(mm)16.5 寸法K1(mm)4 寸法K2(mm)8 寸法K3(mm)4.5 寸法L(mm)31 寸法R(mm)3.3 寸法s(mm)4 寸法t(mm)4 剪断荷重(N)1160 荷重(最小〜最大)(N)3/12 最小荷重(N)12 最大荷重(N)3 材質(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(本体)SCS13(SUS304相当)/ショットブラスト、(ピン)SUS303、(スプリング)SUS301

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする