※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PBXS-8-A フランジつきインデックスプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社) 64237627 PBXS-8-A フランジつきインデックスプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社) 64237627 PBXS-8-A フランジつきインデックスプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社) 64237627

フランジつきインデックスプランジャ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64237627 品番 PBXS-8-A
参考基準価格(税別)¥4,020 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

インデックスプランジャと取りつけフランジを一体化。
金属部品は耐蝕性にすぐれたステンレス製。
機器・装置などの壁面への取りつけに適しています。
取りつけは市販の六角穴付きボルトなどをご使用ください。
長穴を使用すれば、取りつけ後の位置調整ができます。

寸法B(mm)8 寸法D(mm)21 寸法D1(mm)12 寸法e(mm)12.5 寸法E(mm)23 寸法F(mm)34 寸法G(mm)33 寸法K1(mm)5.5 寸法K2(mm)12 寸法K3(mm)15.5 寸法L(mm)59 寸法R(mm)5.4 寸法s(mm)8 寸法t(mm)6 剪断荷重(N)4660 荷重(最小〜最大)(N)6/22 最小荷重(N)22 最大荷重(N)6 材質(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(本体)SCS13(SUS304相当)/ショットブラスト、(ピン)SUS303、(スプリング)SUS301

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする