※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEM-5-16-LW20-BK プラクランプレバー - 平座金組み込みタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64237968 LEM-5-16-LW20-BK プラクランプレバー - 平座金組み込みタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64237968 LEM-5-16-LW20-BK プラクランプレバー - 平座金組み込みタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64237968

プラクランプレバー - 平座金組み込みタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法Lm(mm)16 寸法Dw(mm)20 最大荷重(N)42 注文コード64237968 品番LEM-5-16-LW20-BK
参考基準価格(税別)¥830 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829
この商品は寸法Lm・寸法Dw・最大荷重など90種類から選べます 他の種類を見る

平座金が組み込まれたプラクランプレバー。
平座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。
平座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。
座面圧を大きくできない樹脂部品や長穴部品などの締めつけに適しています。
亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー本体にインサート。金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも充分な強度を実現しています。

寸法B(mm)5.5 寸法d(mm)10 寸法D(mm)13 寸法Dw(mm)20 寸法h(mm)24.5 寸法H(mm)35.5 寸法H'(mm)39 寸法Lm(mm)16 寸法M(mm)M5 M並目M5 寸法R(mm)45 寸法s(mm)4.2 寸法s1(mm)4 寸法tw(mm)2 ねじピッチ0.8 最大荷重(N)42 最大締付力(kN)2.7 使用例LEM-LW_2.eps 歯数18 ねじ規格並目 色(本体)BK 材質(レバー部)ナイロン6(各色)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(止めねじ)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)、(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイカスト、(平座金)SUS303、(スプリング)ステンレス鋼線

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする