細胞培養フラスコ 接着細胞用 CELCUFGシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(20パック×10個) 注文コード64238635 品番CELCUFG004025S
参考基準価格(税別)¥48,600 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

高品質のポリスチレン(PS)素材、USP VI 医療グレード。
ネック形状によりパイペットとセルスクレーパーへのアクセスが良好です。
ISO13485品質システム管理
オプションのベントキャップとシールキャップを用意。
フラスコの角度とボトムアークの設計をアップグレードしました。

仕様●材質:PS(ポリスチレン)●表面処理:TC処理有(プラズマ)●サイズ:25cm2●培養面積(cm2):25●キャップ:ベントキャップ●滅菌:γ線滅菌●パイロジェンフリー●入数:1箱(10個/パック、20パック/箱) アズワン品番65-9406-65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする