Load Cell - 50kg, Disc TAS606

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64242905 品番SEN-13331
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥31,800 販売価格(税込) ¥34,078
販売価格(税別)
30,980

Description
This single disc load cell(sometimes called a strain gauge)can translate up to 50kg of pressure(force)into an electrical signal. Each load cell is able to measure the electrical resistance that changes in response to, and proportional of, the strain(e.g. pressure or force)applied to the disc. With this gauge you will be able to tell just how heavy an object is, if an object's weight changes over time, or if you simply need to sense the presence of an object by measuring strain or load applied to a surface.
Disc load cells are a bit easier to mount than bar-style load cells, making them more straightforward to implement into a design.
Each load cell is made from an steel-alloy and is capable of reading a capacity of 50kg. These load cells have four strain gauges that are hooked up in a wheatstone bridge formation. The color code on the wiring is as follows:red = E+, green = O+, black = E-, and white = O-. Additionally, these load cells offer an IP66 protection rating.
Get Started with the Load Cell Guide
Features
20mm×11mm, 2000mm Wire

アズワン品番67-0426-53

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする