オイルサービスステーション システム SKRシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64243106 品番SKR823A
参考基準価格(税別)¥423,000 販売価格(税込) ¥439,780
販売価格(税別)
399,800

オイル交換作業全般を効率よく行うためのワゴンSKR81とオイル交換用工具のセットです。
姿置きでオイルジョッキや工具を整理できる天板カバー。
ジョッキ内に残るオイルを廃出する油切り用オイルジョッキフック付き。
お客様に安心を与える豊富な入組とサイドポケット。
廃フィルタの油切りが可能な脱着式オイルパン。
移動が楽な大型キャスター。
2ストールで使用できる両方向可動引出し。
ラチェットハンドル:BR3F9.5sq.
スピンナハンドル:BS3E9.5sq.
エクステンションバー75mm:BE3-0759.5sq.
エクステンションバー150mm:BE3-150
ドライバ:FD-250
ステンレススクレーパー:KZ1-22
カップ型オイルフィルタレンチ:AVSA-063・064・067・073・074・079・080・089・092・095・099・101
チェ-ン型カートリッジレンチ:CW-90140
フェンダーカバー:AYC-2A
オイルジョッキ:AE501×2個
9.5sq.六角ソケット:B3-08・10・11・12・13・14・15・17・19・21・22・24・9/1612.7sq. 六角ソケット:B4-26・27・32・1.1/89.5sq. 首振型。アダプタ(凹6.3sq ×凸9.5sq.):BA23。アダプタ(凹9.5sq ×凸12.7sq.):BA349.5sq. 。ヘキサゴンレンチ:BT3-08S・10S12.7sq. 。ヘキサゴンレンチ:BT4-179.5sq. 。トルクスレンチ:BT3-T45。めがねレンチ:M5-1012・1417・1921・2224早回し。T形レンチ:TH-10N。ドライバマイナス:D1M2-6・2-8。ドライバクロス:D1P2-2・3割柄。カップ型オイルフィルタレンチ輸入車用:AVSA-A74・074C・075・A75・076・B76・C76・086・B86・087・A93・C95。カップ型オイルフィルタレンチ大径用:AVSA-101B・106B・108B・110B・118B・125B。オイルサービスステーション本体AVSA 用ポケット小:SKR-55S(W285×D100×H50)×2個。AVSA 用ポケット中:SKR-55M(W285×D120×H60)×2個。パッキン用ポケット:SKR-55P(W285×D100×H50)×3個。ウエス用ポケット:SKR-55W(W285×D72×H150)。

仕様●[サイドポケット耐荷重]●パッキン用ポケット(kg):1●AVSA用ポケット小・中(kg):各1●AVSA用ポケット大(kg):3[キャスターサイズ]●固定型(mm):Φ127×32●可動型ストッパー付(mm):Φ100×51●入組数:72点●質量(kg):50 アズワン品番65-9042-15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルフィルター関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする